MCFE 26A SX https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-344867-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJoaE1pOHhNREk1TWpnek16QXlOakEzT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNelEwT0RZM1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTYxMDE5NDdjNjcyOTI5Zjk3MzM5MjEzZDYyM2FjYTFhNDRlZmU3MjFhYTZjYTk2YTMxMDZlMzczYmJjNjNlOQ
344867 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

MCGILL MCGILL

MCFE 26A SX

描述

MCGILL MCFE 26A SX

Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1.25 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

制造商部件号

MCFE 26A SX

BDI部件号
344867

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166126650
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M10 X 1.25
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MCFE 26A SX
制造商内部编号
1626032301
重量/磅
0.11
详细描述
Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1.25 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
0.472英寸 | 12毫米
滚轮直
1.024英寸 | 26毫米
螺柱直径
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新