MCFR 13 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRMCGCAMFLR-1613150000-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhqWlM4eE1EazFNemd6T1RFeE5qTXhPQzlOUmxKTlEwZERRVTFHVEZKZk1UWXhNekUxTURBd01GOHdNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA0NzAwMWIxMjJlNjRhNzQ5NDRmYTYyNjEzNzdkZjYzOTgwYTNjYmMzYmVkNGExMmUyY2E5YTEzZjg0ZmIxOA
344910 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

MCGILL MCGILL

MCFR 13

描述

MCGILL MCFR 13

Cam Follower Bearing; 13MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5MM Stud Diameter; M5X0.8 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

制造商部件号

MCFR 13

BDI部件号
344910

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166013981
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M5 X 0.8
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MCFR 13
制造商内部编号
1613150000
重量/磅
0.02
详细描述
Cam Follower Bearing; 13MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5MM Stud Diameter; M5X0.8 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
螺柱直径
0.197 英寸 | 5 毫米
滚轮宽
0.354英寸 | 9毫米
滚轮直
0.512英寸 | 13毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新