MCNBE-16-SB https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARCMFLRX-MCNBE-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmd4TWk4eE1EZ3lNems1TVRnMU16QTROaTlKVGtSRFFWSkRUVVpNVWxoZlRVTk9Ra1ZmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMjA1NTZhMGQ3MTY3NGE4ODYyYzVhNjk0ZGE5NjljZTMzYzEyZjliYTg2YTQ3OWJhNzg0MWFlYjgyZmYyOTM1
21481773 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

CARTER MFG CARTER MFG

MCNBE-16-SB

描述

CARTER MFG MCNBE-16-SB

Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 9MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

MCNBE-16-SB

BDI部件号
21481773

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CARTER MFG CO
最低订购量
EAN条码
0813930026824
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M6 X 1
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Black Oxide Coating | Lithium Based Grease | Synthetic Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 9MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.354 英寸 | 9 毫米
滚轮直
0.63英寸 | 16毫米
滚轮宽
0.433英寸 | 11毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新