MCVTRE-40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-24860244-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJoaVppOHhNREV5TkRZME9USXpORFEyTWk5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZNalE0TmpBeU5EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjhkZjU1YjY1Njc0ODgxZGZiMGNkMGUzMDdiNWU1YWIxODA5YTg0YTY0NmVhN2E0OGQ5NTg5YzNkMWFiNjg4NQ
24860240 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

PCI PCI

MCVTRE-40

描述

PCI MCVTRE-40

Cam Follower Bearing; 60MM Roller Diameter; 31.4MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 14MM Stud Diameter; M14X2 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

MCVTRE-40

BDI部件号
24860240

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946146397
重量 / Kilogram
0.558
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
M14 X 2
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.166
详细描述
Cam Follower Bearing; 60MM Roller Diameter; 31.4MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 14MM Stud Diameter; M14X2 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.551 英寸 | 14 毫米
滚轮直
2.362英寸 | 60毫米
滚轮宽
1.236英寸 | 31.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新