https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg MFCR-150
841329 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

SMITH BEARING SMITH BEARING

MFCR-150

描述

SMITH BEARING MFCR-150

Cam Follower Bearing; 150MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 64MM Stud Diameter; M64X6 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

MFCR-150

BDI部件号
841329

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
EAN条码
0651041211667
重量 / Kilogram
13.07
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
M64 X 6
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Contamination Resistant
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MFCR 150
详细描述
Cam Follower Bearing; 150MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 64MM Stud Diameter; M64X6 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
2.52 英寸 | 64 毫米
滚轮宽
2.992英寸 | 76毫米
滚轮直
5.906英寸 | 150毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新