MFTRE-40-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-FTRE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnMk15OHhNREV5TkRZMU16UTVORE13TWk5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZSbFJTUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ3MjkyM2I5NDI5Mjc3ZjUxMTAwMjM1ZmMwOTNmOGNhOWViOGVhZTRiMjc0YTRjZmJhYzRkYTYyMzY2NjM1ZjA
22971950 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

PCI PCI

MFTRE-40-1

描述

PCI MFTRE-40-1

Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 26MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

MFTRE-40-1

BDI部件号
22971950

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946126283
重量 / Kilogram
0.331
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M18 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.528
详细描述
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 26MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.709 英寸 | 18 毫米
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米
滚轮宽
1.024英寸 | 26毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新