https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg MPCR-76
841298 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

SMITH BEARING SMITH BEARING

MPCR-76

描述

SMITH BEARING MPCR-76

Cam Follower Bearing; 76MM Roller Diameter; 52MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X3.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

MPCR-76

BDI部件号
841298

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
EAN条码
0651041211483
重量 / Kilogram
0.865
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M30 X 3.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Contamination Resistant
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MPCR 76
详细描述
Cam Follower Bearing; 76MM Roller Diameter; 52MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X3.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
2.992英寸 | 76毫米
滚轮宽
2.047英寸 | 52毫米
螺柱直径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新