

PCI
PCI
MPTR-200
PCI PCI
描述
PCI MPTR-200
Cam Follower Bearing; 200MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 64MM Stud Diameter; M64X6 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
MPTR-200
BDI部件号
22971994
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/MPTR-200/p/22971994
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946133625
重量 / Kilogram
20.248
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M64 X 6
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
48.21504
详细描述
Cam Follower Bearing; 200MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 64MM Stud Diameter; M64X6 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
7.874英寸 | 200毫米
螺柱直径
2.52 英寸 | 64 毫米
滚轮宽
2.992英寸 | 76毫米