

PCI
PCI
MPTR-50
PCI PCI
描述
PCI MPTR-50
Cam Follower Bearing; 50MM Roller Diameter; 40MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X2 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
MPTR-50
BDI部件号
22972002
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/MPTR-50/p/22972002
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946125422
重量 / Kilogram
0.522
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M16 X 2
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.19049
详细描述
Cam Follower Bearing; 50MM Roller Diameter; 40MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X2 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
1.575英寸 | 40毫米
螺柱直径
0.63 英寸 | 16 毫米
滚轮直
1.969英寸 | 50毫米