PCI
PCI
MPTRE-125
PCI PCI
描述
PCI MPTRE-125
Cam Follower Bearing; 125MM Roller Diameter; 74.4MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 48MM Stud Diameter; M48X5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
MPTRE-125
BDI部件号
22972030
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/MPTRE-125/p/22972030
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946132888
重量 / Kilogram
8.332
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M48 X 5
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Rubber Dual Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
7.48
详细描述
Cam Follower Bearing; 125MM Roller Diameter; 74.4MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 48MM Stud Diameter; M48X5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
4.921英寸 | 125毫米
螺柱直径
1.89 英寸 | 48 毫米
滚轮宽
2.929英寸 | 74.4毫米


