SMITH BEARING
SMITH BEARING
MVCR-40
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING MVCR-40
Cam Follower Bearing; 60MM Roller Diameter; 33MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 14MM Stud Diameter; M14X2 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
MVCR-40
BDI部件号
841308
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/MVCR-40/p/841308
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041211681
重量 / Kilogram
0.53
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
M14 X 2
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Contamination Resistant
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MVCR 40
详细描述
Cam Follower Bearing; 60MM Roller Diameter; 33MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 14MM Stud Diameter; M14X2 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.551 英寸 | 14 毫米
滚轮宽
1.299英寸 | 33毫米
滚轮直
2.362英寸 | 60毫米