MCGILL
MCGILL
McGILL CFH 1/2 SB
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL CFH-1/2-SB ; 轴承/滚针轴承
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CFH 1/2 SB
BDI部件号
1402473
详情
153.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/McGILL-CFH-1-2-SB/p/1402473
单价(不含税)
¥153.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 97 |
| BDI- 美国 | 191 |
| BDI- 加拿大 | 84 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0726166030049
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1/4-28
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CFH 1/2 SB
制造商内部编号
2020512000
重量/磅
0.027
详细描述
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
0.5英寸 | 12.7毫米
螺柱直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米


