NTN
NTN
NUKR100H
NTN NTN
描述
NTN NUKR100H
Cam Follower Bearing; 100MM Roller Diameter; 43MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 36MM Stud Diameter; M36X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
NUKR100H
BDI部件号
1227365
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/NUKR100H/p/1227365
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4547359133462
重量 / Kilogram
3.08
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M36 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
6.79
详细描述
Cam Follower Bearing; 100MM Roller Diameter; 43MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 36MM Stud Diameter; M36X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
1.693英寸 | 43毫米
螺柱直径
1.417 英寸 | 36 毫米
滚轮直
3.937英寸 | 100毫米