NUKR52.2SK https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-1407915-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJobVl5OHhNREEyTnpFNE5EUXhPRGcwTmk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNVFF3TnpreE5WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlNDAyYjBjMDc0YWEyZDdjMTNiOTcyYjQ5NjA5ZGRkZTI1ODk0ZjdhMzRkNDgxZjY1Mzg2YzAyZjhhNTE2YjBh
1407915 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

KOYO KOYO

NUKR52.2SK

描述

KOYO NUKR52.2SK

Cam Follower Bearing; 52MM Roller Diameter; 66MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

NUKR52.2SK

BDI部件号
1407915

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790218408
重量 / Kilogram
0.513
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M20 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.132
详细描述
Cam Follower Bearing; 52MM Roller Diameter; 66MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.787 英寸 | 20 毫米
滚轮宽
2.598英寸 | 66毫米
滚轮直
2.047英寸 | 52毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新