https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-KRE-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE1TOHhNREkwTURNNE1ETXdOVFF6T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlMxSkZYMFpEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNDY2MDBmNWE2M2ExYWM2Mjc0YmRiNTc1NzY5ODE0NTg0MzU4NzFmMGVhYzU2YTBkMTY2OTlhMzU0ZjJlM2Rm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-KRE-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE1TOHhNREkwTURNNE1ETXdOVFF6T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlMxSkZYMFpEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNDY2MDBmNWE2M2ExYWM2Mjc0YmRiNTc1NzY5ODE0NTg0MzU4NzFmMGVhYzU2YTBkMTY2OTlhMzU0ZjJlM2Rm
SKF
SKF
NUKRE 72 A
SKF SKF
描述
SKF NUKRE 72 A
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 28MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
NUKRE 72 A
BDI部件号
1423232
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/NUKRE-72-A/p/1423232
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
7316570774160
重量 / Kilogram
1.15
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M24 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | With Eccentric Collar Pressed Onto The Stud
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
2.31485
详细描述
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 28MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
2.835英寸 | 72毫米
滚轮宽
1.102英寸 | 28毫米
螺柱直径
1.102 英寸 | 28 毫米