https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-NUKR-FLT-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoaVppOHhNRFF3T1RVNU1qa3hNemsxTUM5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZUbFZMVWw5R1RGUmZVMHhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNlZjc2MmRlOGVmMmMzMDRhMTA1Y2QyY2YwNjA5Y2FjODEzMjQwYzVmYWY2Y2Y2MDI5MWI4ZTRlZTJlYTVjYzI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-NUKR-FLT-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoaVppOHhNRFF3T1RVNU1qa3hNemsxTUM5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZUbFZMVWw5R1RGUmZVMHhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNlZjc2MmRlOGVmMmMzMDRhMTA1Y2QyY2YwNjA5Y2FjODEzMjQwYzVmYWY2Y2Y2MDI5MWI4ZTRlZTJlYTVjYzI
NTN
NTN
NUKRT40X
NTN NTN
描述
NTN NUKRT40X
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M48X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
NUKRT40X
BDI部件号
1227413
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/NUKRT40X/p/1227413
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4547359133240
重量 / Kilogram
0.242
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M48 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.534
详细描述
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M48X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米
滚轮宽
0.787英寸 | 20毫米
螺柱直径
0.709 英寸 | 18 毫米