OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
PCR-3/4
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN LOAD RUNNERS PCR-3/4
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 9/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Plain Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
PCR-3/4
BDI部件号
737231
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/PCR-3-4/p/737231
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0622424969635
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
3/8-24
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Corrosion Resistant
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
PCR-3/4
制造商内部编号
96963
重量/磅
0.1
详细描述
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 9/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Plain Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
螺柱直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
0.563英寸 | 14.3毫米