PDC-7.00-R https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-PDC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmhsTmk4eE1EYzJOemt4T1RjME16QXdOaTlKVGtSUVEwbERUVVpNVWxoZlVFUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNkZjE1YThjZDFlZmQ5YWYxZWE3YjYxMjc0ZGZmNDlkOGY5YjdiMTM3NTIyMWMyMGQ3NTIwNWU3NDI5MDA3ZmI
22972522 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

PCI PCI

PDC-7.00-R

描述

PCI PDC-7.00-R

Cam Follower Bearing; 7" Roller Diameter; 3-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

PDC-7.00-R

BDI部件号
22972522

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946134271
重量 / Kilogram
22.857
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
2-12
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
50.81
详细描述
Cam Follower Bearing; 7" Roller Diameter; 3-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
7英寸 | 177.8毫米
螺柱直径
3 英寸 | 76.2 毫米
滚轮宽
3.75英寸 | 95.25毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新