PDC-9.00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-PDC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmhsTmk4eE1EYzJOemt4T1RjME16QXdOaTlKVGtSUVEwbERUVVpNVWxoZlVFUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNkZjE1YThjZDFlZmQ5YWYxZWE3YjYxMjc0ZGZmNDlkOGY5YjdiMTM3NTIyMWMyMGQ3NTIwNWU3NDI5MDA3ZmI
22972526 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

PCI PCI

PDC-9.00

描述

PCI PDC-9.00

Cam Follower Bearing; 9" Roller Diameter; 4-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3-1/2" Stud Diameter; 3-1/2-4 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

PDC-9.00

BDI部件号
22972526

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946104724
重量 / Kilogram
46.666
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
3-1/2-4
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
PDC-9.00
重量/磅
102
详细描述
Cam Follower Bearing; 9" Roller Diameter; 4-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3-1/2" Stud Diameter; 3-1/2-4 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
4.75英寸 | 120.65毫米
滚轮直
9英寸 | 228.6毫米
螺柱直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新