PHR-100-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARCMFLRX-PHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhrTlM4eE1EZ3lNems1TXpNNU16RTRNaTlKVGtSRFFWSkRUVVpNVWxoZlVFaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVhZDM4N2JmOTE0OGEwMWY1NDVkYjBjNzc5YmM3NzhhNDU4MmI4ZGM1N2E5ZGQ5M2QyMDRjZmRkOTJkMjMzYWQ
21481810 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

CARTER MFG CARTER MFG

PHR-100-A

描述

CARTER MFG PHR-100-A

Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 25/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

PHR-100-A

BDI部件号
21481810

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 4
BDI- 美国 4

品牌
制造商名称
CARTER MFG CO
最低订购量
EAN条码
0813930027609
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
7/16-20
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
End Plug | Black Oxide Coating | Radial Contact Lip Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.065
详细描述
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 25/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
0.781英寸 | 19.837毫米
螺柱直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新