PTR 1 1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCCMFLRX-S-DRB-FLT-SD-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU9TODVOak0yT1RFMU9UY3dNRGM0TG1wd1p3fGJkMzg3MTU3MmExZWI1ZGRhNjRjMDA0YWIzZjVhNjIwM2E0ZTdjNGI4MWZmNTJlNGMwMjYwMzU1NzdkOTEzNTE
23207613 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

PTR 1 1/2

描述

RBC BEARINGS PTR 1 1/2

Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 1-3/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Hex Socket

制造商部件号

PTR 1 1/2

BDI部件号
23207613

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0745795071209
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
5/8-18
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 1-3/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Hex Socket
滚轮宽
1.188英寸 | 30.175毫米
螺柱直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮直
1.5英寸 | 38.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新