PTRE 2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCCMFLRX-S-FLAT-SD-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmhsTnk4NU5qTTJPVEUyTnpVMk5URXdMbXB3Wnd8ZDJiNmZmYjEzMmY5ZTk5YzgxYzNkMjhlMWFkNjJiNGE3YWJiNTQ1MTE0ZWVmZTc3ZDkyOGY2ZjE5MDA4MGRmYw
23209405 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

PTRE 2

描述

RBC BEARINGS PTRE 2

Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Hex Socket

制造商部件号

PTRE 2

BDI部件号
23209405

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0745795124301
重量 / Kilogram
0.732
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
7/8-14
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Hex Socket
滚轮宽
1.688英寸 | 42.875毫米
滚轮直
2英寸 | 50.8毫米
螺柱直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新