INA
INA
PWKR35-2RS-XL
INA INA
描述
INA PWKR35-2RS-XL ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
PWKR35-2RS-XL
BDI部件号
20458721
详情
145.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/PWKR35-2RS-XL/p/20458721
单价(不含税)
¥145.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 1 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4047643198332
重量 / Kilogram
0.193
Product Group - BDI
ZPO238
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M16 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Contact Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.362
详细描述
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
0.709英寸 | 18毫米
螺柱直径
0.63 英寸 | 16 毫米
滚轮直
1.378英寸 | 35毫米


