PCI
PCI
PXR-8.00-R
PCI PCI
描述
PCI PXR-8.00-R
Cam Follower Bearing; 8" Roller Diameter; 4-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3-1/4" Stud Diameter; 3-1/4-4 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
PXR-8.00-R
BDI部件号
22973198
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/PXR-8-00-R/p/22973198
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946135032
重量 / Kilogram
33.439
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
3-1/4-4
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
74.27
详细描述
Cam Follower Bearing; 8" Roller Diameter; 4-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3-1/4" Stud Diameter; 3-1/4-4 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
4.25英寸 | 107.95毫米
螺柱直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
滚轮直
8英寸 | 203.2毫米