RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
S 18 LWX
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS S 18 LWX
Cam Follower Bearing; 9/16" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
S 18 LWX
BDI部件号
795077
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/S-18-LWX/p/795077
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0637400007515
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
10-32
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Screwdriver Slot | Adjustable
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
S18LWX
重量/磅
0.033
详细描述
Cam Follower Bearing; 9/16" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
0.563英寸 | 14.3毫米
螺柱直径
0.19 英寸 | 4.826 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米

