SCCF-10.00-SH https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-SCCF-SH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmc0TlM4eE1EYzJPREUxTXpnek56VTVPQzlKVGtSUVEwbERUVVpNVWxoZlUwTkRSbDlUU0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNmYzA1YmNlZmFhYWQwODJiN2E2YzM0YTg1NTMzMGRkNjdkYTMxYzZhNTM2MmI3ZWU0NGM5YmVjMjM1YzU3YWI
22973986 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

PCI PCI

SCCF-10.00-SH

描述

PCI SCCF-10.00-SH

Cam Follower Bearing; 10" Roller Diameter; 5-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3-1/2" Stud Diameter; 3-1/2-4 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

SCCF-10.00-SH

BDI部件号
22973986

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946106858
重量 / Kilogram
71.622
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
3-1/2-4
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
SCCF-10.00-SH
重量/磅
157.9
详细描述
Cam Follower Bearing; 10" Roller Diameter; 5-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3-1/2" Stud Diameter; 3-1/2-4 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
10英寸 | 254毫米
螺柱直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
滚轮宽
5.25英寸 | 133.35毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新