SFH-72-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARCMFLRX-SFH-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjExM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmcwT1M4eE1EZ3lNems1TlRjNE5USTBOaTlKVGtSRFFWSkRUVVpNVWxoZlUwWklYMEZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGI3MzA0NjJlMDA4ODljNDA5MGE3NDljNTZjZWExYzlkMGI4YzEyNDU4ZmQyNzEwMjA1YTAwZDA1YzZmOTRmZmM
21481827 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

CARTER MFG CARTER MFG

SFH-72-A

描述

CARTER MFG SFH-72-A

Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Open; Plain Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

SFH-72-A

BDI部件号
21481827

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CARTER MFG CO
最低订购量
EAN条码
0813930022208
重量 / Kilogram
0.71
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
7/8-14
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Oil Impregnated Bronze Bushing | Black Oxide Coating | Neverlube Grease
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.911
详细描述
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Open; Plain Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
滚轮直
2.25英寸 | 57.15毫米
滚轮宽
1.125英寸 | 28.575毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新