HEPCO
HEPCO
SJ54E
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO SJ54E ; 机械传动件/润滑器
Cam Follower Bearing; Stud Type; 54MM Roller Diameter; 34.7MM Roller Width; 52.5MM Length; 17.8MM Stud Length; Eccentric; Short Axle; V Notch; M14X1.5 Thread
制造商部件号
HEPCO SJ54E
BDI部件号
25097300
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/SJ54E/p/25097300
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.415
Product Group - BDI
B04120
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
产品明细
Cam Follower Bearing
产品规格
Stud Type; 54MM Roller Diameter; 34.7MM Roller Width; 52.5MM Length; 17.8MM Stud Length; Eccentric; Short Axle; V Notch; M14X1.5 Thread
详细描述
Cam Follower Bearing; Stud Type; 54MM Roller Diameter; 34.7MM Roller Width; 52.5MM Length; 17.8MM Stud Length; Eccentric; Short Axle; V Notch; M14X1.5 Thread