PCI
PCI
UTR-6.00
PCI PCI
描述
PCI UTR-6.00
Cam Follower Bearing; 5-15/16" Roller Diameter; 2.94" Roller Width; U Groove Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
UTR-6.00
BDI部件号
22974812
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/UTR-6-00/p/22974812
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946108029
重量 / Kilogram
10.228
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
U Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
2-12
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Dual Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
23.22
详细描述
Cam Follower Bearing; 5-15/16" Roller Diameter; 2.94" Roller Width; U Groove Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
5.938英寸 | 150.825毫米
滚轮宽
2.94英寸 | 74.676毫米
螺柱直径
2 英寸 | 50.8 毫米


