PCI
PCI
UTRE-1.75
PCI PCI
描述
PCI UTRE-1.75
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 0.751" Roller Width; U Groove Roller Surface; Stud Type; 0.437" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
UTRE-1.75
BDI部件号
22974824
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/UTRE-1-75/p/22974824
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946108081
重量 / Kilogram
0.218
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
U Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
7/16-20
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.57
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 0.751" Roller Width; U Groove Roller Surface; Stud Type; 0.437" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
0.751英寸 | 19.075毫米
螺柱直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
滚轮直
1.75英寸 | 44.45毫米