PCI
PCI
UTRE-2.50-SS
PCI PCI
描述
PCI UTRE-2.50-SS
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; U Groove Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
UTRE-2.50-SS
BDI部件号
22974834
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/UTRE-2-50-SS/p/22974834
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946108135
重量 / Kilogram
0.744
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
U Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
3/4-16
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluorocarbon Lip Seal | Stainless Steel Roller Material | Stainless Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.54
详细描述
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; U Groove Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; No Hex Socket
滚轮直
2.5英寸 | 63.5毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
螺柱直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米


