VCR-2-1/2-E https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMIXXXXXX-VCR-E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmd4WWk4eE1EazFPVGMzTXpNMk9ETTFNQzlKVGtSVFRVbFlXRmhZV0ZoZlZrTlNYMFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM4MDllNDgxMjQ5ODZjNzA3NjExZTZlMWE0ZjA0NzU4ZDJhOWJjYmQ3YjE5NGMwOTNjYjI3ODE3MGE0NGIyNDE
841284 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

SMITH BEARING SMITH BEARING

VCR-2-1/2-E

描述

SMITH BEARING VCR-2-1/2-E

Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-5/16" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

VCR-2-1/2-E

BDI部件号
841284

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
EAN条码
0651041185135
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
3/4-16
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Contamination Resistant
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
VCR 2-1/2 E
重量/磅
1.4
详细描述
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-5/16" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
1.313英寸 | 33.35毫米
滚轮直
2.5英寸 | 63.5毫米
螺柱直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新