SMITH BEARING
SMITH BEARING
VCR-8-1/2-E
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING VCR-8-1/2-E
Cam Follower Bearing; 8-1/2" Roller Diameter; 3" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 2-1/4" Stud Diameter; 2-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
VCR-8-1/2-E
BDI部件号
24318907
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/VCR-8-1-2-E/p/24318907
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041274662
重量 / Kilogram
20.865
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
2-1/4-12
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
46
详细描述
Cam Follower Bearing; 8-1/2" Roller Diameter; 3" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 2-1/4" Stud Diameter; 2-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
3英寸 | 76.2毫米
螺柱直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
滚轮直
8.5英寸 | 215.9毫米