VHR-350-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARCMFLRX-VHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmc0WXk4eE1EZ3lNems1TnpneE5qZzJNaTlKVGtSRFFWSkRUVVpNVWxoZlZraFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBiYmM2OWI3NjMyYzQ1M2JhODQ2NzUxM2MxNzQ5ZjIzYzU4ZDg4MTRkMzAzYzQwMDU5ODVmZGUxNjcyYzQxNWY
21481782 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

CARTER MFG CARTER MFG

VHR-350-A

描述

CARTER MFG VHR-350-A

Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

VHR-350-A

BDI部件号
21481782

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 10
BDI- 美国 10

品牌
制造商名称
CARTER MFG CO
最低订购量
EAN条码
0813930023779
重量 / Kilogram
1.542
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
7/8-14
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
End Plug | Black Oxide Coating | Radial Contact Lip Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
2.9
详细描述
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
滚轮宽
1.688英寸 | 42.875毫米
滚轮直
3.5英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新