对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

VTR-2.00-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-VTR-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhpT0M4eE1ERXlORFkxTnpVNU1ETXdNaTlKVGtSUVEwbERUVVpNVWxoZlZsUlNYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZmU4MGQ1MjAyNWY1ZDJiYzZiZDIxY2NmZTYxMDYzMTQ0NmU4ODBlMTY3MDVhM2NiYjE3MTIyOWZlMTgwYzgz
21519817 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

PCI PCI

VTR-2.00-SS

描述

PCI VTR-2.00-SS

Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 0.81" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

VTR-2.00-SS

BDI部件号
21519817

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946108524
重量 / Kilogram
0.263
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
1/2-20
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluorocarbon Lip Seal | Stainless Steel Roller Material | Stainless Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.56
详细描述
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 0.81" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
2英寸 | 50.8毫米
滚轮宽
0.81英寸 | 20.574毫米
螺柱直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新