对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

VTRE-6.50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-VTRE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnd055OHhNREV5TkRZMU5EQTFNVE0xT0M5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZWbFJTUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUzNDNkODA5MWNiYTE0NWYxZTFkZThkYWE3YjFkZDJmNjE0ZDhjYjFkYjkyZWM5YzViNjVhODkzNWIzODIyNmQ
22975028 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

PCI PCI

VTRE-6.50

描述

PCI VTRE-6.50

Cam Follower Bearing; 6-1/2" Roller Diameter; 3" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

VTRE-6.50

BDI部件号
22975028

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946108807
重量 / Kilogram
12.202
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
2-12
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
VTRE-6.50
重量/磅
26.9
详细描述
Cam Follower Bearing; 6-1/2" Roller Diameter; 3" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
3英寸 | 76.2毫米
滚轮直
6.5英寸 | 165.1毫米
螺柱直径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新