PCI
PCI
WGR-2.937-H
PCI PCI
描述
PCI WGR-2.937-H
Cam Follower Bearing; 2-15/16" Roller Diameter; 1.63" Roller Width; Wire Guide Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
WGR-2.937-H
BDI部件号
22975172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/WGR-2-937-H/p/22975172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946109231
重量 / Kilogram
1.315
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Wire Guide
断面
Stud Type
螺纹规格
7/8-14
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
3.02
详细描述
Cam Follower Bearing; 2-15/16" Roller Diameter; 1.63" Roller Width; Wire Guide Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
2.938英寸 | 74.625毫米
螺柱直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
滚轮宽
1.63英寸 | 41.402毫米


