ZL5202-DRS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-SRB-CRN-SD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnMFpTOHhNRFU0TnpFNE9UVTBNamswTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlUVWtKZlExSk9YMU5FWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMzYxNDQ5YTJkNjRkYjdhNTk1YzIzYzg2YjUxY2VjODI1ZjdkMWYzYjBjODJlYjQ1NWQwOGRkNmM0Zjc4ZjE5
15092924 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

INA INA

ZL5202-DRS

描述

INA ZL5202-DRS ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M8 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket

制造商部件号

ZL5202-DRS

BDI部件号
15092924

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802807097
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
B04270
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M8
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lip Seals on One Side
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.26455
详细描述
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M8 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
0.626英寸 | 15.9毫米
螺柱直径
0.63 英寸 | 16 毫米
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新