1-1/2X1-9/16X3/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmcwTlM4eE1EYzJPREUzTWpneE1ESTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlTWDFCTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmQzZDU1MzI1ZjExY2YzMDYwOTM2NTcwZThhNGMyMmFkYzBkYzZkM2VhZGI3YzVmZDk5YWEyZTA3NDEzZDIyYg
211096 圆柱滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

1-1/2X1-9/16X3/4

描述

CONSOLIDATED BEARING 1-1/2X1-9/16X3/4

Cylindrical Roller Bearing; 1-1/2" Bore; Straight; 1-9/16" Outside Diameter; 3/4" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

1-1/2X1-9/16X3/4

BDI部件号
211096

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075207126
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Outer Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
1-1/2X1-9/16X3/4
重量/磅
0.029
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1-1/2" Bore; Straight; 1-9/16" Outside Diameter; 3/4" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.563 英寸 | 39.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新