CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
1-3/4X1-7/8X1-1/4
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 1-3/4X1-7/8X1-1/4
Cylindrical Roller Bearing; 1-3/4" Bore; Straight; 1-7/8" Outside Diameter; 1-1/4" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
1-3/4X1-7/8X1-1/4
BDI部件号
211114
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/1-3-4X1-7-8X1-1-4/p/211114
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075207300
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Outer Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
1-3/4X1-7/8X1-1/4
重量/磅
0.121
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1-3/4" Bore; Straight; 1-7/8" Outside Diameter; 1-1/4" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米