10042-RIT https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR1-STR-BR-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJoaVl5OHhNRFV4TXpjMk16TXdNelExTkM5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDh4VWtKVFVESlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDZjOWFkNTExYzk4OGY2YTUwOGM1NTgwMmVjMWU2MzZjODc2MTY3OWM3NTk5NjY5MTM4OGJjMzQwNjk4M2FmMQ
26336685 圆柱滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

10042-RIT

描述

SCHEERER BEARING 10042-RIT

Cylindrical Roller Bearing; 5-3/4" Bore; Straight; 10-1/4" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

10042-RIT

BDI部件号
26336685

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
23.587
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
52
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 5-3/4" Bore; Straight; 10-1/4" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
宽度
3.75 英寸 | 95.25 毫米
外径
10.25 英寸 | 260.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新