10140-SP https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-CR-RUA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnM09DOHhNREl4TVRRME5UTTNOVEF3Tmk5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZRMUpmVWxWQlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzA2OTZmM2Y5MWI4ZWE1Yjg5NDA0ZWI4MTA5YWUyYzU2NzVkYTMxZGY5ZDVjYmQ2NGRjYWUzMDg3MWVhMjcwYQ
24586271 圆柱滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

10140-SP

描述

SCHEERER BEARING 10140-SP

Cylindrical Roller Bearing; 12" Bore; Straight; 17" Outside Diameter; 3-1/8" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

10140-SP

BDI部件号
24586271

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
40.824
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
90
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 12" Bore; Straight; 17" Outside Diameter; 3-1/8" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米
外径
17 英寸 | 431.8 毫米
宽度
3.125 英寸 | 79.375 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新