10169-RINU https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-CR-RR-NR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnNE5TOHhNREl4TVRRME5UY3pOVFExTkM5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZRMUpmVWxKZlRsSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTNiZjExYTlmNmNhY2M2ODY4ZWM0OWJhZGZhZmI4ZWRlMDhkMTFiNjJhOGNlNDdhZDFmMmMyNjEyMjY4OTg1Mg
24975010 圆柱滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

10169-RINU

描述

SCHEERER BEARING 10169-RINU

Cylindrical Roller Bearing; 9.994" Bore; Straight; 14.997" Outside Diameter; 6" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

10169-RINU

BDI部件号
24975010

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
71.668
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner/Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Inner and Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
158
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 9.994" Bore; Straight; 14.997" Outside Diameter; 6" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
14.997 英寸 | 380.924 毫米
宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
9.994 英寸 | 253.848 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新