https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-CR-RR-101-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJobE9TOHhNRFU0TnpJeU56QTJNak13TWk5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZRMUpmVWxKZk1UQXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE3NjBhNmQxNjI3NDY4MGNhYzFlMTkxN2MyM2UzYmZjMmMyMjliMWI0ZWNiOWQ5NzE4ZjUwYmRmYTNhNTE0ZTE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-CR-RR-101-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJobE9TOHhNRFU0TnpJeU56QTJNak13TWk5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZRMUpmVWxKZk1UQXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE3NjBhNmQxNjI3NDY4MGNhYzFlMTkxN2MyM2UzYmZjMmMyMjliMWI0ZWNiOWQ5NzE4ZjUwYmRmYTNhNTE0ZTE
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
10743-SE
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING 10743-SE
Cylindrical Roller Bearing; 10-1/2" Bore; Straight; 16" Outside Diameter; 5-1/2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
10743-SE
BDI部件号
21928351
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/10743-SE/p/21928351
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
75.297
Product Group - BDI
B00234
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner/Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Inner and Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
166
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 10-1/2" Bore; Straight; 16" Outside Diameter; 5-1/2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
外径
16 英寸 | 406.4 毫米