SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
11116-RA
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING 11116-RA
Cylindrical Roller Bearing; 8-1/8" Bore; Straight; 11-1/4" Outside Diameter; 8-3/4" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
11116-RA
BDI部件号
25125153
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/11116-RA/p/25125153
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
46.267
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
102
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 8-1/8" Bore; Straight; 11-1/4" Outside Diameter; 8-3/4" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
8.125 英寸 | 206.375 毫米
外径
11.25 英寸 | 285.75 毫米
宽度
8.75 英寸 | 222.25 毫米