12052-SP https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-CR-IRA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJoaE5pOHhNREl4TVRRME56YzJOekEzTUM5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZRMUpmU1ZKQlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2NiYTZjZmY2MDAxNDA2NmVkMjIyYjQ4ZGVmODkyYTY2MWJkZDM3YmRhNTYzOTcxMjZiNjkwNzcyMDg1MDkxYQ
18293678 圆柱滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

12052-SP

描述

SCHEERER BEARING 12052-SP

Cylindrical Roller Bearing; 5.905" Bore; Straight; 11.277" Outside Diameter; 4-1/4" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer

制造商部件号

12052-SP

BDI部件号
18293678

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
29.484
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Available
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
卡环
No
游隙
Not Applicable
保持架
Yes
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
65
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 5.905" Bore; Straight; 11.277" Outside Diameter; 4-1/4" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer
孔径
5.905 英寸 | 149.987 毫米
宽度
4.25 英寸 | 107.95 毫米
外径
11.277 英寸 | 286.436 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新