120RIT513R3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-BRSS-CGE-ADPTR-SLV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhqT1M4eE1EZ3lNVFEzTVRRMk9UVTVPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkRRa0pmUWxKVFUxOURSMFZmUVVSUVZGSmZVMHhXWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZWIyMzE5Yjc5ODhiZjYyMmY0YzYxY2U0MTdiYmQzMDM4MmY2N2JjZGMyMzU5ZjllMDFmMDQzOTg0NGY1ZjFm
22838787 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

120RIT513R3

描述

TIMKEN 120RIT513R3

Cylindrical Roller Bearing; 12" Bore; Straight; 16" Outside Diameter; 2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Not Relubricatable; Retainer; R3 Internal Clearance

制造商部件号

120RIT513R3

BDI部件号
22838787

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796196568
重量 / Kilogram
18.144
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
R3
保持架
Yes
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
40
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 12" Bore; Straight; 16" Outside Diameter; 2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Not Relubricatable; Retainer; R3 Internal Clearance
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新