13923-RN https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR1-STR-BR-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnMll5OHhNRFV4TXpjMk1Ea3hNVE01TUM5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDh5VWtKUVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlZWYwYjc1OWRmYjhlNDYzZDFkNzFiNmMzMjVkYjU4OWZhZjNiYTk4M2NlOTg5MDVlOGE4NmJmODI5ODdlNTcz
21479108 圆柱滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

13923-RN

描述

SCHEERER BEARING 13923-RN

Cylindrical Roller Bearing; 4.72" Bore; Straight; 6.46" Outside Diameter; 1.57" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

13923-RN

BDI部件号
21479108

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
5.85
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 4.72" Bore; Straight; 6.46" Outside Diameter; 1.57" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.57 英寸 | 39.878 毫米
孔径
4.72 英寸 | 119.888 毫米
外径
6.46 英寸 | 164.084 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新