140CCB1216 R3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-NCF-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhqTWk4eE1EZ3lNVFEzTVRJM01qazVNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkRRa0pmVGtOR1gwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJmNzEzODA0N2Q1NjY3MGE2YmI5NTk1MTE4OWZlOWJhMzE5ZTY3MDczZGQ2MzU5MTJjMWI3Yjk0NTU5MDY0MjA
1310578 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

140CCB1216 R3

描述

TIMKEN 140CCB1216 R3

Cylindrical Roller Bearing; 140MM Bore; Straight; 204.47MM Outside Diameter; 77.978MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

140CCB1216 R3

BDI部件号
1310578

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796175259
重量 / Kilogram
6.985
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Available
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Not Available
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
140CCB1216 R3
重量/磅
15.4
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 140MM Bore; Straight; 204.47MM Outside Diameter; 77.978MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
3.07 英寸 | 77.978 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
8.05 英寸 | 204.47 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新