https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 160CCB1722R3
1311122 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

160CCB1722R3

描述

TIMKEN 160CCB1722R3

Cylindrical Roller Bearing; 160MM Bore; Straight; 250MM Outside Diameter; 112MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

160CCB1722R3

BDI部件号
1311122

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796193062
重量 / Kilogram
21.958
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Available
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Not Available
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
160CCB1722R3
重量/磅
48.41
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 160MM Bore; Straight; 250MM Outside Diameter; 112MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
宽度
4.409 英寸 | 112 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新